アイリスオーヤマ
メタルななめシェルフ
マガジンラックとしてもパンフレットスタンドとしても使用できます。
材質
スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
11.8
色
ホワイト
段数
4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×275×1260
キャスター径(Φmm)
50(ナイロン)
松吉医科器械コード
24-6454-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28896273
MM-N624
¥
16,400
¥
15,540
¥
17,094
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100