ナカキン
マガジンスタンド
シルバー塗装仕上げのスタンダードタイプ。移動に便利なキャスター付。
材質
スチール
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
1段/656×54
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28896289
NMS-330
A4・3列・3段
9.6
700×390×950
24-2718-00
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28896298
NMS-340
A4・3列・4段
11.2
700×480×1100
24-2718-01
¥
38,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28896307
NMS-350
A4・3列・5段
13.2
700×580×1250
24-2718-02
¥
42,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500