曜日別特売

人工樹木

人工樹木 - ニシキ工業人工樹木 - ニシキ工業

消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解作用がある光触媒付きです。幹には本物の樹木を十分に乾燥させたものを使用しています。

材質葉/ポリエステル・ポリエチレン、鉢/ポリプロピレン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28896325FGN-BJベンジャミン5.6500×450×125024-6107-03
35,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28896334FGN-GLゴールデンリーフ4.5500×450×120024-6107-04
46,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28896343FGN-MSモンステラ3.2800×500×95024-6107-02
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28896359FGN-PKピーコック1.8350×350×58024-6107-01
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28896368FGN-SPスプリット1400×400×46024-6107-00
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28896377FGN-STストレチア5700×450×110024-6107-05
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする