白十字
FC滅菌カットガーゼ(L)
傷口の他に眼帯やマスクの当てガーゼなど幅広く使用できます。個包装、滅菌済。
折数
12折
寸法(cm)
7.5×10
サイズ
L
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000011
松吉医科器械コード
24-4616-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28896605
10978
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください