トヨダプロダクツ
診察券入れ
名刺サイズの診察券や保険証が入ります。背面から診察券を取り出す時に、最初に入れた診察券が一番上になる設計です。
付属品
表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、当月初めて受診の方は保険証をご提示ください、貴名受)
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×115×130
松吉医科器械コード
24-6457-00
投入口サイズ(mm)
78×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28896833
SB-SW
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください