共栄プラスチック
LEDスイングルーペ
LEDライト付きのコンパクトタイプ。
材質
本体/ABS、レンズ/アクリル
色
ブラック
質量(g)
38
電源
ボタン電池CR2016×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×12×80
レンズサイズ(mm)
35
松吉医科器械コード
24-6117-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28896849
SRC-BL
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください