曜日別特売

ご意見箱(用紙スタンド付)

ご意見箱(用紙スタンド付) - トヨダプロダクツ
(2件のレビュー)

上部にアンケート用紙を収納でき、下部の投入口からA5(A4は2ツ折)の用紙を収集できます。
記入に必要なペンやクリップボードも立てられるオールインワンタイプ。
市販の南京錠がつけられる穴約(6mm)付、南京錠は別途ご購入お願いいします。

材質スチール質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×165×310松吉医科器械コード24-6458-00投入口サイズ(mm)239×8内容量1個
注意
※専用の鍵はないため、直径6mm未満の穴に通せる南京錠をご用意いただく必要がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28896894PPSS-1MPGB
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28896894
2024-03-22
用途: 受付台に
製造業

展示会やイベントにて大活躍です。
パンフレットも立てられるので便利です。
安定しており倒れる心配もありません。

対象商品 : 28896894
2022-03-10
用途: お客様の声を聞くため
岡寺産業株式会社製造業

安定感があり、しっかりした作りであった。ペンが立てられて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする