デビカ
杖のこしかけ
杖や傘がしっかり止まりますので、受付に設置すると便利です。
付属品
収納用チャック袋
材質
エラストマー、ポリ塩化ビニール、発泡ゴム
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×20
松吉医科器械コード
24-6120-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28896903
63801
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください