曜日別特売

パーツキャビネット

パーツキャビネット - 山金工業パーツキャビネット - 山金工業パーツキャビネット - 山金工業パーツキャビネット - 山金工業

さまざまな小物の収納・整理に便利。

材質本体/スチール、ケース/ポリスチレン、仕切板/ポリプロピレンパールピンク引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×159(209)×64.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28897156PK-306N仕切板(36枚)12.718コ(3×6)345×250×54023-6770-01
54,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
28897165PK-403N仕切板(24枚)8.912コ(4×3)449×250×29723-6770-00
42,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
28897174PK-406N仕切板(48枚)15.524コ(4×6)449×250×54023-6770-02
58,800
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28897183PK-410N仕切板(80枚)24.740コ(4×10)449×250×88023-6770-03
95,800
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする