サカセ化学工業
カセッター(HA4タイプ)
カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。
サイズ
A4判
色
ブルー
材質
外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×362×125
トレー内寸(mm)
W230×D324×H101(1コ)
松吉医科器械コード
01-2975-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897199
HA4-K01
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください