カセッター(HB5タイプ)

カセッター(HB5タイプ) - サカセ化学工業

カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。

サイズB5判ブルー材質外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102トレー内寸(mm)W222×D275×H32(2コ)松吉医科器械コード01-3030-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28897226HB5-K02
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする