ケルン
科別インデックス(A4)多穴対応型
1冊に複数の診療科カルテを綴じた際に使用すると科別に必要なページがすぐに開けます。2・4・30穴のどれでも使える多穴対応型。
穴数
2、4、30
サイズ
A4
仕様
透明診療科印刷付
材質
ポリプロピレン(0.2mm)
寸法(mm)
296×220
松吉医科器械コード
08-2035-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897314
KS-780
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください