松永製作所 (車椅子)
アルミ軽量ストレッチャー(ハイロー型
クランクハンドル上下式。【3】【4】は8段階式背上げ機構。
キャスター径(Φmm)
150
付属品
ガートル架セット
材質
フレーム/アルミ合金、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー
適応体重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
背上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897427
AL-TUD-1
38.8
トータルロック
610×1900×540~915
01-3660-00
なし
¥
392,040
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28897436
AL-TUD-2
42.8
トータルロック
610×1900×575~945
01-3665-01
0~75°
¥
430,760
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28897445
AL-UD-1
38.8
ダブルロック
595×1900×540~925
01-3655-00
なし
¥
300,080
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28897454
AL-UD-2
42.8
ダブルロック
595×1900×570~955
01-3665-00
0~75°
¥
338,800
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください