松永製作所 (車椅子)
折りたたみ式ストレッチャー
ロック部は安全性を第一に考えたセーフティーロック機構を採用しました。
キャスター径(Φmm)
150(ダブルロック)
付属品
ガートル架セット
材質
フレーム/アルミ合金、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)
23.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1900×785
折りたたみ寸法(mm)
W600×L434×H1190
松吉医科器械コード
01-6552-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897488
-
¥
206,910
¥
196,900
¥
216,590
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください