松永製作所 (車椅子)
アシストストレッチャー
1台2役のアシストストレッチャー。
材質
フレーム/アルミ、張地/ターポリン
質量(kg)
9.5
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
ストレッチャー時/520×1865×195、いす型時/520×660×1370(座高520)
折りたたみ寸法(mm)
W505×L985×H140
松吉医科器械コード
01-6462-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897567
-
¥
166,980
¥
163,900
¥
180,290
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください