アイテックス
スクープストレッチャーXT
脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品
固定ベルト×3本
材質
ABS
質量(kg)
約7.8
耐荷重(kg)
159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
450×1640~2000×65
折りたたみ寸法(mm)
W450×L1180×H65
松吉医科器械コード
24-6348-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897585
13200066
¥
107,000
¥
105,710
¥
116,281
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください