エイ・エヌ・エス
ビーバック軽量薄型スパインボード
従来品に比べて薄型軽量のスパインボードです。多数の穴により子供や脚部等の固定にも利用でき、水抜けも良く衛生的です。ピンが付いているので、ピンタイプのストラップも使用できます。
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
6.7
耐荷重(kg)
180
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
400×1840×50
松吉医科器械コード
24-6877-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897603
B-BAK
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください