弥生堂製作所
二ツ折担架(腕固定式)
(1件のレビュー)
最もスタンダードな米式担架。
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×2100×140
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2100×120×150
張地
9号帆布
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フレーム)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897619
-
アルミ
24-2110-01
¥
22,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28897628
-
スチール
24-2110-00
¥
13,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100