二ツ折担架(腕伸縮式)

二ツ折担架(腕伸縮式) - 弥生堂製作所二ツ折担架(腕伸縮式) - 弥生堂製作所

把手は伸縮式で、引っ張るだけで簡単に引き出せます。

耐荷重(kg)100張地9号帆布寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2250(柄引込時1780)×140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フレーム)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28897637-アルミ24-2111-01
26,200
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28897646-スチール24-2111-00
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする