弥生堂製作所
担架格納袋
担架をコンパクトに収納できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
材質
色
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897655
YS-51
-
2つ折用
ナイロン
茶
300×2450
¥
8,300
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28897664
YS-51
-
4つ折用
帆布
緑
450×1300
¥
7,500
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65565300
YS-51【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
2つ折用
ナイロン
茶
300×2450
¥
7,400
¥
7,390
¥
3,898
アウトレット
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください