使い捨て担架

使い捨て担架 - エイ・エヌ・エス

感染対策に役立つ使い捨て担架。軽量コンパクトで収納場所をとりません。

耐荷重(kg)100材質ナイロン、ポリ塩化ビニール質量(g)500寸法(幅W×長さL)(mm)600×1200松吉医科器械コード24-6355-00内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28897725ANS17
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする