曜日別特売

万能ソフト担架

万能ソフト担架 - エイ・エヌ・エス

災害時にも介護にも使用できる軽くて丈夫な万能担架。6ヶ所の持ち手付きで体重のある方でもラクに搬送できます。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。

耐荷重(kg)159材質キャンバス・ナイロン付属品収納袋質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL)(mm)750×1980松吉医科器械コード24-4958-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28897734ANS201591.7750×1980
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする