SMU経鼻エアウェイ

SMU経鼻エアウェイ - 富士システムズSMU経鼻エアウェイ - 富士システムズSMU経鼻エアウェイ - 富士システムズ

生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。EOG滅菌済。

材質シリコーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外径(Φ)×全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2889800542001353.55.6×12024-4100-00
17,000
16,890
18,579(税込)
7日以内出荷
返品不可
2889801442001404.06.3×12024-4100-01
17,000
16,890
18,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
2889802342001505.07.6×13524-4100-02
17,000
16,890
18,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする