救急バッグエクストリーム

救急バッグエクストリーム - エリートバッグ社
(1件のレビュー)

救急医療に必要な資器材を効率的に収納できるミドルサイズの救急バッグ。カラーコード化された4つの収納ポーチ、アンプルケース付。手提げ、肩掛け、背負いの3Way携行ができます。空輸用のリング付。

付属品透明ポーチ(マジックテープ付)赤・黄・緑・青×各1コ、アンプルケース(マジックテープ付)、ポケットサイズコンテナー、クリップボード材質ポリアミド質量(kg)2.86レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×280×220収納量最大約12kg松吉医科器械コード24-5026-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28898075EB02.008
37,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28898075
2023-05-29
用途: 訪問看護用
アンサンブル訪問看護ステーション合同会社医療・福祉・介護関連業

訪問看護師の訪問バッグとして購入しました。少しお高めでしたが自転車で訪問することもある為に反射板が付いているので安心、リュックとしても使用できるので安全、大きさも丁度よく、細かい仕切りがあるので処置ごとに器材を分けることが出来ます。また、ポーチもついているので、傷処置セット、爪切りセット、テープ類など、細かく分類できるので急変の際にも慌てずに必要なものを取り出せます。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする