曜日別特売

救急バッグクリティカル

救急バッグクリティカル - エリートバッグ社

救急医療に必要な資器材を効率的に収納するさまざまな工夫がなされた収納力抜群の救急バッグ。カラーコード化された5つの収納ポーチ、アンプルケース付。手提げ、肩掛け、背負いの3Way携行ができます。空輸用のリング付。

付属品透明ポーチ(マジックテープ付)赤・黄・緑・青・グレー×各1コ、アンプルケース(マジックテープ付)、ポケットサイズコンテナー、クリップボード材質ポリアミド質量(kg)3.7レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×390×320収納量最大約15kg松吉医科器械コード23-5731-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28898084EB208
54,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする