エリートバッグ社
救急バッグパラメド
蘇生器の収納スペースなど、救急蘇生器具の運搬に最適です。カラーコード化された4つの収納ポーチ、アンプルケース付。手提げ、背負いの2Way携行ができます。専用防水カバー付。
付属品
布ポーチ・小(マジックテープ付)黄・緑×各1コ、布ポーチ・中(マジックテープ付)赤、透明ポーチ・中(マジックテープ付)青、ポーチ・中(マジックテープ付・仕切り付)黒×2コ、アンプルケース付ポーチ、ポケットサイズコンテナー、防水カバー(黒)
材質
ポリアミド
質量(kg)
3.45
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×235×470
収納量
最大約15kg
松吉医科器械コード
23-5732-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28898093
EB210
¥
68,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください