エリートバッグ社
救急バッグキッド
コンパクトなポーチタイプで腰・手・脚に取り付けることができます。前面には、はさみ用のコンパートメントが付いています。
材質
ポリアミド
質量(kg)
0.83
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×130×135
収納量
最大約3kg
松吉医科器械コード
24-6022-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28898127
EB02.013
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください