3WAYバッグ+スタンダードⅢセット

3WAYバッグ+スタンダードⅢセット - 三和製作所3WAYバッグ+スタンダードⅢセット - 三和製作所

3Wayバッグに基本的な救急用品をセット。

セット内容伸縮包帯M(1コ)・L(1コ)、ワンタッチパッドS(12枚)・M(6枚)、ネットホータイ・手先ひじ用(1枚)、絆創膏M(10枚)・L(5枚)・F(1枚)、サージカルテープ12mm(1巻)、三角巾・中(1枚)、消毒液75mL、綿棒(50本)、鼻栓(30コ)、清浄綿(5枚)、電子体温計、副木・中(1枚)・小(1枚)、冷却シート(4枚)、テーピングテープ(1巻)、応急一方弁マスク、ハサミ、ピンセット、毛抜ピンセット、爪切り種別スタンダードパックⅢ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)250×150×190内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28898179302-335アイボリー24-4965-00
オープン
9,800
10,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
28898197302-336ブルーグレー24-4965-01
オープン
9,800
10,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
28898188302-337オレンジ24-4965-02
9,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28898188302-33725492094-302-337 救急用品スタンダードパックⅢセット アズワン 25492094救急用品スタンダードパックⅢセットアズワン1セット
11,682
税込12,850
重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする