フィフティ・ヴィジョナリー
診察台
シンプルな作りと頑丈な脚設計で安心の診察台。脚部は3点固定で、揺れにも強く頑丈な設計となっています。
色
ブルー
材質
脚部/スチール(粉体塗装)、マット/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー
質量(kg)
約30
耐荷重(kg)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×1800×600
松吉医科器械コード
24-6375-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28898276
FV-215
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500