ププキン
伸縮診察台カバー
伸縮性に優れ、診察台にぴったりフィットします。表地はソフトな肌触り。裏地にはすべり止め加工が施されています。耐熱温度90℃。
色
ホワイト
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン(すべり止め加工)
寸法(mm)
(タレ)200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28898757
-
600×1800
24-4131-00
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28898766
-
650×1800
24-4131-01
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28898775
-
700×1800
24-4131-02
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください