曜日別特売

パネルスクリーン(木目調)

パネルスクリーン(木目調) - ノーリツイス

お手入れが簡単な木目調レザー張りのパネルスクリーン。【3】は【1】W900mm+【2】W1200mmの2連、【4】は【1】W900mm+【2】W1200mm+【1】W900mmの3連タイプ。抗菌・難燃対応、耐アルコールレザー仕様。

材質フレーム/アルミ(紛体塗装)、脚部/ポリプロピレン・スチール、パネル/再生紙ハニカムコア・成型合板脚寸法(mm)幅420内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28899168TP-WR18091200×1800オーク
68,500
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28899177TP-WR28212100×1800オーク
125,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28899186TP-WR38303000×1800オーク
174,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28899195TP-WR1809900×1800オーク
66,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28899204TP-WR18091200×1800ナチュラル
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28899213TP-WR28212100×1800ナチュラル
125,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28899229TP-WR38303000×1800ナチュラル
174,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28899238TP-WR1809900×1800ナチュラル
66,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする