衝立スタンダードスクリーン

衝立スタンダードスクリーン - 三和製作所

お求めやすいスタンダード衝立です。カーテンには防汚加工が施されており、触れても汚れがつきにくくなっています。カーテンは簡単に洗えるウォッシャブル対応で清潔です。ストッパー付きキャスターで、移動・設置がスムーズです。

寸法(幅W×高さH)(mm)900×1800クリーム材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カーテン/ポリエステル100%(防炎・防汚加工)質量(kg)5松吉医科器械コード20-3855-03脚寸法(mm)幅400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2889932622-0023
オープン
18,550
20,405(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする