曜日別特売

SN脱衣カゴ(2段)

SN脱衣カゴ(2段) - 松吉医科器械

組立不要ですので、箱から出してそのままご使用いただけます。環境に合わせて3色からお選びいただけます。双輪キャスターで移動も滑らかです。

段数2材質カゴ/ポリプロピレン、フレーム/スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×360×655、カゴ/500×365×167キャスター径(Φmm)50(双輪・ストッパー2コ付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28899536SN-BK03WHホワイト
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
28899518SN-BK03PKピンク
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
28899527SN-BK03BLブルー
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28899518SN-BK03PK55064855SN-BK03POSN-BK03PK マツヨシSN脱衣カゴ(2段) 松吉医科器械 55064855マツヨシSN脱衣カゴ(2段)松吉医科器械1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28899527SN-BK03BL55064864SN-BK03MBSN-BK03BL マツヨシSN脱衣カゴ(2段) 松吉医科器械 55064864マツヨシSN脱衣カゴ(2段)松吉医科器械1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする