ノーリツイス
ドクターチェア
往年の定番デザインのドクターチェア。座高手動上下調節、背ロッキング機構。
色
グレー
材質
脚部/スチール、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×450×720~820
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
24-6365-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
400×380×390~490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28899667
MY-N1123
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください