ニシキ工業
チェア(ALP)
上体の動きに合わせて前後左右に可動する背スイング機構。ガスシリンダー式昇降機能、ロッキング機構。
材質
脚部/樹脂、座部/ウレタン、張地/布張
質量(kg)
12.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×570×800~930
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
24-6364-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
440×420×425~555
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28899965
KE-ALP
ブラック
¥
32,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28899974
KE-ALP
ブルー
¥
32,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28899956
KE-ALP
スカイブルー
¥
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500