ニシキ工業
クランケチェア
床のキズを防ぐカバー付きの円形ベースを採用。360°どこからでも操作できるリングレバーのガスシリンダー式昇降機構。
色
ホワイト
材質
脚部/スチール、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28900166
MS-41
本体/Φ380×H455~535、座面/Φ380×H455~535
6.3
背なし
24-6368-01
¥
60,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28900175
MS-42
本体/W430×D450×H655~735、座面/Φ380×H455~535
7.6
背付
24-6368-00
¥
69,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500