ニシキ工業
クランケチェア(低床タイプ)
座面高が低めのクランケチェア。張地には耐アルコール・抗菌・防汚・難燃仕様のビニールレザーを採用。
材質
脚部/スチール、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
座面幅(cm)
Φ38
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28900209
MS-80A
ピンク
5.2
アジャスタータイプ
425×425×315~385
24-6370-01
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28900218
MS-80E
ピンク
5.4
キャスタータイプ
425×425×330~390
24-6370-00
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28900227
MS-80A
ブルー
5.2
アジャスタータイプ
425×425×315~385
24-6370-01
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28900236
MS-80E
ブルー
5.4
キャスタータイプ
425×425×330~390
24-6370-00
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500