ニシキ工業
丸椅子
キュートなカラーリングのキャスター付きスタッキングチェア。
材質
脚部/スチール(粉体塗装)、張地/ビニールレザー
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×445
キャスター径(Φmm)
50
座面幅(cm)
Φ36
松吉医科器械コード
24-4969-00
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28900297
CUPPO-CC
イエロー
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28900306
CUPPO-CC
グリーン
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28900324
CUPPO-CC
ピンク
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28900333
CUPPO-CC
ブルー
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28900315
CUPPO-CC
グレー
¥
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100