ICインバータシャウカステン卓上壁掛

ICインバータシャウカステン卓上壁掛 - 森山X線用品

ちらつき感が抑えられ、瞬時に点灯するICインバーター点灯方式。

電源(V)AC100(50/60Hz)段数1段電源コード(m)1.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
蛍光灯
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28900385ICH-1半切判1枚掛6420×85×54015W×324-4975-00
125,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28900394ICH-2半切判2枚掛10780×85×54015W×624-4975-01
152,000
取扱い終了
返品不可
28900403ICH-3半切判3枚掛141140×85×54015W×924-4975-02
191,000
取扱い終了
返品不可
28900419ICH-4半切判4枚掛17.51500×85×54015W×1224-4975-03
268,000
取扱い終了
返品不可
28900428ICH-5半切判5枚掛221855×85×54015W×1524-4975-04
224,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする