マンモシャウカステン(一面・卓上壁掛)

マンモシャウカステン(一面・卓上壁掛) - 森山X線用品マンモシャウカステン(一面・卓上壁掛) - 森山X線用品

微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。

種別一面タイプ/卓上・壁掛型質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×48×380輝度4000~13000cd/m2点灯方式LED方式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルム寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28900446MX-1-L180×240(2枚用)23-2757-00
360,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28900455MX-B1-LB4サイズ(横1枚用)23-2757-01
360,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28900464MX-T1-L大四切サイズ(横1枚用)23-2757-02
360,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする