ニッサチェイン
Sフック(ステンレス)
錆に強いステンレス製。
材質
ステンレス
全長(mm)
150
内径(mm)
38
線径(mm)
4
松吉医科器械コード
24-3225-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28900796
A-829
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください