スタッキングガートル台ファンシーⅣ

スタッキングガートル台ファンシーⅣ - 松吉医科器械スタッキングガートル台ファンシーⅣ - 松吉医科器械スタッキングガートル台ファンシーⅣ - 松吉医科器械

安定感のある独自のベース形状とΦ75mm双輪キャスターの組み合わせにより、操作性に優れています。スタッキングした状態でも移動が容易です。

ベース幅(mm)380×400高さ(mm)1230~2030質量(kg)5.4材質ポール/ステンレス(SUS304)、ベース/スチール(焼付塗装)キャスター径(Φmm)75付属品専用アクセサリー(グリップ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28900963MY-136G-A23-7728-01ライトグリーン
40,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28900979MY-136P-A23-7728-02ライトピンク
40,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28900988MY-136B-A23-7728-00ライトブルー
40,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする