松吉医科器械
マイスコステンレスガートル台(4脚)
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1200~2000
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
質量(kg)
クッション
ベース幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28901067
MY-160N-A
A:しっぽ型2コ掛け
6
なし
400
01-4800-00
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901076
MY-160N-B
B:U字型2コ掛け
6
なし
400
01-4800-01
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901085
MY-165N-A
A:しっぽ型2コ掛け
6.2
付き
420
01-4815-00
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901094
MY-165N-B
B:U字型2コ掛け
6.2
付き
420
01-4815-01
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100