マイスコガートル台(5脚)

マイスコガートル台(5脚) - 松吉医科器械マイスコガートル台(5脚) - 松吉医科器械

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。

材質ステンレス(SUS304)ピンク高さ(mm)1200~2000キャスター径(Φmm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
質量(kg)
クッション
ベース幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28901347MY-150PN-AA:しっぽ型2コ掛け7なし41001-4823-00
28,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901356MY-150PN-BB:U字型2コ掛け7なし41001-4823-01
28,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901365MY-155PN-AA:しっぽ型2コ掛け7.3付き44001-4822-00
29,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901374MY-155PN-BB:U字型2コ掛け7.3付き44001-4822-01
29,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする