マイスコカラーガートル台(4脚)

マイスコカラーガートル台(4脚) - 松吉医科器械

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。

材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1200~2000キャスター径(Φmm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
質量(kg)
クッション
ベース幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28901383MY-160YN-AA:しっぽ型2コ掛け6なし40001-4821-02
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901399MY-160YN-BB:U字型2コ掛け6なし40001-4821-03
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901408MY-165YN-AA:しっぽ型2コ掛け6.2付き42001-4820-00
20,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901417MY-165YN-BB:U字型2コ掛け6.2付き42001-4820-01
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする