松吉医科器械
マイスコカラーガートル台(5脚)
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質
ステンレス(SUS304)
色
黄
高さ(mm)
1200~2000
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
質量(kg)
クッション
ベース幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28901426
MY-150YN-A
A:しっぽ型2コ掛け
7
なし
410
01-4821-00
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901435
MY-150YN-B
B:U字型2コ掛け
7
なし
410
01-4821-01
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901444
MY-155YN-A
A:しっぽ型2コ掛け
7.3
付き
440
01-4840-09
¥
29,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901453
MY-155YN-B
B:U字型2コ掛け
7.3
付き
440
01-4840-10
¥
29,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500