I.Vガートル台S(2コ用フック)

I.Vガートル台S(2コ用フック) - アトムメディカル

優れた安定性と移動性に加えて、省スペース化に有効なスタッキング機構をプラス。耐久性と清拭性に優れた樹脂製ベースカバー。急降下を防止するスローダンパーによるセーフティー機構。

フック2本架仕様歩行グリップ付き付属品カラーキャップ(5色)×各1コ材質ポール/ステンレス、ベース/軽合金・樹脂、グリップ/樹脂高さ(mm)1350~2050キャスター径(Φmm)75(双輪)ベース幅(mm)480松吉医科器械コード24-2258-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2890146933070
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする