ナカバヤシ
点滴スタンド
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質
ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約5.5
高さ(mm)
1510~2045
キャスター径(Φmm)
75
ベース幅(mm)
451×431
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28901627
RTS-101SN-OR
オレンジ
24-6386-16
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28901636
RTS-101SN-V
バイオレット
24-6386-15
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください