泉
点滴スタンド
輸液ポンプなどを取り付けていても、安定した移動ができる設計です。スタッキング可能で、省スペースで収納できます。【2】を取り付けることで、車いすの後方に簡単に連結できます。
材質
スチール
高さ(mm)
1200~1800
キャスター径(Φmm)
75
ベース幅(mm)
400×345
松吉医科器械コード
24-4992-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28901645
TS-02
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500