マイスコエコノミーガートル台

マイスコエコノミーガートル台 - 松吉医科器械マイスコエコノミーガートル台 - 松吉医科器械マイスコエコノミーガートル台 - 松吉医科器械

樹脂製ベースを採用した軽量設計。

材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS質量(kg)約3高さ(mm)1100~1930キャスター径(Φmm)50ベース幅(mm)550内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28901706MY-2225Gライトグリーン24-3311-01
12,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901715MY-2225Pライトピンク24-3311-02
12,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28901724MY-2225Bライトブルー24-3311-00
12,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする